CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.13 | - |
10+ | CHF 14.99 | 17.32% |
50+ | CHF 13.18 | 27.30% |
100+ | CHF 11.64 | 35.80% |
250+ | CHF 10.65 | 41.26% |
500+ | CHF 9.89 | 45.48% |
1000+ | CHF 9.04 | 50.17% |
2500+ | CHF 8.49 | 53.20% |
5000+ | CHF 8.01 | 55.82% |
10000+ | CHF 7.33 | 59.60% |
20000+ | CHF 7.09 | 60.92% |
30000+ | CHF 6.76 | 62.74% |
40000+ | CHF 6.55 | 63.87% |
50000+ | CHF 6.36 | 64.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026