CHF 19.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.59 | - |
10+ | CHF 16.31 | 16.74% |
50+ | CHF 14.39 | 26.54% |
100+ | CHF 12.75 | 34.92% |
250+ | CHF 11.68 | 40.38% |
500+ | CHF 10.84 | 44.67% |
1000+ | CHF 9.91 | 49.41% |
2500+ | CHF 9.32 | 52.45% |
5000+ | CHF 8.79 | 55.13% |
10000+ | CHF 8.05 | 58.93% |
20000+ | CHF 7.78 | 60.29% |
30000+ | CHF 7.42 | 62.15% |
40000+ | CHF 7.19 | 63.32% |
50000+ | CHF 6.98 | 64.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 310 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026