CHF 12.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.17 | - |
10+ | CHF 9.59 | 21.20% |
50+ | CHF 8.25 | 32.21% |
100+ | CHF 7.10 | 41.70% |
250+ | CHF 6.44 | 47.08% |
500+ | CHF 5.96 | 51.03% |
1000+ | CHF 5.44 | 55.34% |
2500+ | CHF 5.10 | 58.09% |
5000+ | CHF 4.81 | 60.48% |
10000+ | CHF 4.40 | 63.85% |
20000+ | CHF 4.26 | 65.04% |
30000+ | CHF 4.06 | 66.68% |
40000+ | CHF 3.93 | 67.71% |
50000+ | CHF 3.82 | 68.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 310 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026