CHF 6.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.89 | - |
10+ | CHF 4.54 | 34.13% |
50+ | CHF 3.28 | 52.36% |
100+ | CHF 2.30 | 66.59% |
250+ | CHF 1.78 | 74.22% |
500+ | CHF 1.47 | 78.65% |
1000+ | CHF 1.18 | 82.93% |
2500+ | CHF 0.95 | 86.17% |
5000+ | CHF 0.84 | 87.83% |
10000+ | CHF 0.72 | 89.53% |
20000+ | CHF 0.67 | 90.30% |
30000+ | CHF 0.62 | 90.97% |
40000+ | CHF 0.60 | 91.27% |
50000+ | CHF 0.58 | 91.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026