CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.56 | - |
10+ | CHF 3.71 | 43.52% |
50+ | CHF 2.32 | 64.63% |
100+ | CHF 1.30 | 80.26% |
250+ | CHF 0.95 | 85.59% |
500+ | CHF 0.73 | 88.90% |
1000+ | CHF 0.55 | 91.69% |
2500+ | CHF 0.42 | 93.63% |
5000+ | CHF 0.36 | 94.53% |
10000+ | CHF 0.30 | 95.43% |
20000+ | CHF 0.28 | 95.81% |
30000+ | CHF 0.25 | 96.19% |
40000+ | CHF 0.24 | 96.34% |
50000+ | CHF 0.23 | 96.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0316-24 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026