CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
10+ | CHF 11.06 | 19.86% |
50+ | CHF 9.60 | 30.47% |
100+ | CHF 8.34 | 39.60% |
2500+ | CHF 6.02 | 56.38% |
20000+ | CHF 5.03 | 63.59% |
30000+ | CHF 4.79 | 65.29% |
40000+ | CHF 4.64 | 66.34% |
50000+ | CHF 4.51 | 67.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.5 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |