CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.22 | - |
10+ | CHF 4.82 | 41.42% |
50+ | CHF 3.06 | 62.77% |
100+ | CHF 1.81 | 78.04% |
250+ | CHF 1.37 | 83.39% |
500+ | CHF 1.07 | 87.04% |
1000+ | CHF 0.80 | 90.26% |
2500+ | CHF 0.62 | 92.46% |
5000+ | CHF 0.53 | 93.52% |
10000+ | CHF 0.45 | 94.55% |
20000+ | CHF 0.41 | 95.01% |
30000+ | CHF 0.37 | 95.46% |
40000+ | CHF 0.36 | 95.63% |
50000+ | CHF 0.34 | 95.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026