CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.61 | - |
10+ | CHF 5.14 | 32.52% |
50+ | CHF 3.76 | 50.59% |
100+ | CHF 2.71 | 64.45% |
250+ | CHF 2.11 | 72.34% |
500+ | CHF 1.75 | 77.00% |
1000+ | CHF 1.41 | 81.54% |
2500+ | CHF 1.14 | 85.02% |
5000+ | CHF 1.00 | 86.79% |
10000+ | CHF 0.86 | 88.66% |
20000+ | CHF 0.80 | 89.51% |
30000+ | CHF 0.75 | 90.20% |
40000+ | CHF 0.72 | 90.54% |
50000+ | CHF 0.70 | 90.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026