CHF 6.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.73inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.23 | - |
10+ | CHF 3.99 | 36.04% |
50+ | CHF 2.84 | 54.41% |
100+ | CHF 1.94 | 68.86% |
250+ | CHF 1.48 | 76.24% |
500+ | CHF 1.22 | 80.42% |
1000+ | CHF 0.97 | 84.45% |
2500+ | CHF 0.78 | 87.43% |
5000+ | CHF 0.69 | 88.92% |
10000+ | CHF 0.59 | 90.50% |
20000+ | CHF 0.55 | 91.20% |
30000+ | CHF 0.51 | 91.80% |
40000+ | CHF 0.49 | 92.09% |
50000+ | CHF 0.48 | 92.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026