CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 3.80 | 43.32% |
50+ | CHF 2.38 | 64.45% |
100+ | CHF 1.34 | 79.99% |
250+ | CHF 0.98 | 85.36% |
500+ | CHF 0.76 | 88.69% |
1000+ | CHF 0.56 | 91.56% |
2500+ | CHF 0.44 | 93.50% |
5000+ | CHF 0.37 | 94.43% |
10000+ | CHF 0.31 | 95.34% |
20000+ | CHF 0.29 | 95.73% |
30000+ | CHF 0.26 | 96.13% |
40000+ | CHF 0.25 | 96.28% |
50000+ | CHF 0.24 | 96.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026