CHF 5.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.98inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.53 | - |
10+ | CHF 3.02 | 45.39% |
50+ | CHF 1.87 | 66.27% |
100+ | CHF 0.98 | 82.31% |
250+ | CHF 0.69 | 87.56% |
500+ | CHF 0.52 | 90.52% |
1000+ | CHF 0.39 | 93.00% |
2500+ | CHF 0.29 | 94.70% |
5000+ | CHF 0.25 | 95.48% |
10000+ | CHF 0.21 | 96.22% |
20000+ | CHF 0.19 | 96.55% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.85% |
40000+ | CHF 0.17 | 97.00% |
50000+ | CHF 0.16 | 97.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026