CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.00 | - |
10+ | CHF 13.06 | 18.38% |
50+ | CHF 11.42 | 28.62% |
100+ | CHF 10.01 | 37.44% |
250+ | CHF 9.15 | 42.84% |
500+ | CHF 8.48 | 47.03% |
1000+ | CHF 7.75 | 51.59% |
2500+ | CHF 7.28 | 54.53% |
5000+ | CHF 6.87 | 57.09% |
10000+ | CHF 6.28 | 60.75% |
20000+ | CHF 6.07 | 62.06% |
30000+ | CHF 5.79 | 63.84% |
40000+ | CHF 5.61 | 64.94% |
50000+ | CHF 5.45 | 65.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 305 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026