CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.81 | - |
10+ | CHF 15.61 | 17.01% |
50+ | CHF 13.75 | 26.90% |
100+ | CHF 12.16 | 35.35% |
250+ | CHF 11.14 | 40.78% |
500+ | CHF 10.33 | 45.08% |
1000+ | CHF 9.45 | 49.79% |
2500+ | CHF 8.88 | 52.82% |
5000+ | CHF 8.38 | 55.48% |
10000+ | CHF 7.66 | 59.28% |
20000+ | CHF 7.41 | 60.61% |
30000+ | CHF 7.07 | 62.44% |
40000+ | CHF 6.85 | 63.58% |
50000+ | CHF 6.65 | 64.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026