CHF 16.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.71inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.38 | - |
10+ | CHF 13.41 | 18.13% |
50+ | CHF 11.74 | 28.33% |
100+ | CHF 10.31 | 37.06% |
250+ | CHF 9.42 | 42.49% |
500+ | CHF 8.74 | 46.67% |
1000+ | CHF 7.98 | 51.28% |
2500+ | CHF 7.50 | 54.24% |
5000+ | CHF 7.08 | 56.81% |
10000+ | CHF 6.47 | 60.50% |
20000+ | CHF 6.26 | 61.81% |
30000+ | CHF 5.97 | 63.58% |
40000+ | CHF 5.78 | 64.71% |
50000+ | CHF 5.61 | 65.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026