CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.90 | - |
10+ | CHF 7.53 | 23.94% |
50+ | CHF 6.37 | 35.71% |
100+ | CHF 5.36 | 45.86% |
250+ | CHF 4.83 | 51.21% |
500+ | CHF 4.46 | 54.95% |
1000+ | CHF 4.06 | 58.99% |
2500+ | CHF 3.81 | 61.57% |
5000+ | CHF 3.59 | 63.74% |
10000+ | CHF 3.28 | 66.87% |
20000+ | CHF 3.18 | 67.93% |
30000+ | CHF 3.03 | 69.44% |
40000+ | CHF 2.94 | 70.35% |
50000+ | CHF 2.85 | 71.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026