CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.81 | - |
10+ | CHF 1.87 | 50.92% |
50+ | CHF 1.10 | 71.13% |
100+ | CHF 0.45 | 88.24% |
250+ | CHF 0.26 | 93.23% |
500+ | CHF 0.18 | 95.30% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.82% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.78% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.19% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.52% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.71% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.81% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.86% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0036-24 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026