CHF 4.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.68inkl. MwSt
699 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.33 | - |
10+ | CHF 2.22 | 48.79% |
50+ | CHF 1.33 | 69.36% |
100+ | CHF 0.61 | 85.99% |
250+ | CHF 0.39 | 91.08% |
500+ | CHF 0.28 | 93.50% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.38% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.60% |
5000+ | CHF 0.12 | 97.16% |
10000+ | CHF 0.10 | 97.66% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.86% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.07% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.15% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026