CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.81inkl. MwSt
3030 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.52 | - |
10+ | CHF 1.68 | 52.27% |
50+ | CHF 0.97 | 72.50% |
100+ | CHF 0.36 | 89.80% |
250+ | CHF 0.19 | 94.72% |
500+ | CHF 0.12 | 96.56% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.83% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.61% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.93% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.15% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.26% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.32% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.38% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026