CHF 6.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.16 | - |
10+ | CHF 3.44 | 44.16% |
50+ | CHF 2.14 | 65.26% |
100+ | CHF 1.18 | 80.93% |
250+ | CHF 0.85 | 86.28% |
500+ | CHF 0.65 | 89.48% |
1000+ | CHF 0.48 | 92.16% |
2500+ | CHF 0.37 | 93.99% |
5000+ | CHF 0.32 | 94.87% |
10000+ | CHF 0.27 | 95.70% |
20000+ | CHF 0.24 | 96.07% |
30000+ | CHF 0.22 | 96.41% |
40000+ | CHF 0.21 | 96.56% |
50000+ | CHF 0.20 | 96.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026