CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.18inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.72 | - |
10+ | CHF 3.15 | 44.97% |
50+ | CHF 1.95 | 65.97% |
100+ | CHF 1.03 | 81.89% |
250+ | CHF 0.74 | 87.14% |
500+ | CHF 0.56 | 90.18% |
1000+ | CHF 0.41 | 92.76% |
2500+ | CHF 0.32 | 94.47% |
5000+ | CHF 0.27 | 95.28% |
10000+ | CHF 0.23 | 96.05% |
20000+ | CHF 0.21 | 96.40% |
30000+ | CHF 0.19 | 96.73% |
40000+ | CHF 0.18 | 96.87% |
50000+ | CHF 0.17 | 97.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026