CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.20inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.81 | - |
10+ | CHF 2.54 | 47.24% |
50+ | CHF 1.54 | 67.95% |
100+ | CHF 0.75 | 84.31% |
250+ | CHF 0.51 | 89.45% |
500+ | CHF 0.38 | 92.11% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.28% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.73% |
5000+ | CHF 0.17 | 96.38% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.98% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.27% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.50% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.63% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026