CHF 18.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.64 | - |
10+ | CHF 15.45 | 17.11% |
50+ | CHF 13.61 | 26.98% |
100+ | CHF 12.03 | 35.46% |
250+ | CHF 11.01 | 40.93% |
500+ | CHF 10.22 | 45.17% |
1000+ | CHF 9.34 | 49.89% |
2500+ | CHF 8.78 | 52.92% |
5000+ | CHF 8.28 | 55.58% |
10000+ | CHF 7.58 | 59.36% |
20000+ | CHF 7.33 | 60.70% |
30000+ | CHF 6.99 | 62.53% |
40000+ | CHF 6.77 | 63.68% |
50000+ | CHF 6.58 | 64.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 295 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026