CHF 25.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.10inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.07 | - |
10+ | CHF 21.23 | 15.32% |
50+ | CHF 18.90 | 24.61% |
100+ | CHF 16.91 | 32.55% |
250+ | CHF 15.56 | 37.93% |
500+ | CHF 14.47 | 42.28% |
1000+ | CHF 13.26 | 47.11% |
2500+ | CHF 12.48 | 50.22% |
5000+ | CHF 11.80 | 52.93% |
10000+ | CHF 10.81 | 56.88% |
20000+ | CHF 10.46 | 58.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 290 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026