CHF 8.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.88 | - |
10+ | CHF 5.25 | 40.85% |
50+ | CHF 3.35 | 62.25% |
100+ | CHF 2.01 | 77.35% |
250+ | CHF 1.53 | 82.76% |
500+ | CHF 1.20 | 86.54% |
1000+ | CHF 0.90 | 89.84% |
2500+ | CHF 0.70 | 92.12% |
5000+ | CHF 0.60 | 93.21% |
10000+ | CHF 0.51 | 94.30% |
20000+ | CHF 0.46 | 94.78% |
30000+ | CHF 0.42 | 95.26% |
40000+ | CHF 0.41 | 95.43% |
50000+ | CHF 0.39 | 95.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026