CHF 8.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.53inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.82 | - |
10+ | CHF 6.14 | 30.35% |
50+ | CHF 4.57 | 48.21% |
100+ | CHF 3.38 | 61.71% |
250+ | CHF 2.65 | 69.94% |
500+ | CHF 2.21 | 74.93% |
1000+ | CHF 1.78 | 79.81% |
2500+ | CHF 1.45 | 83.55% |
5000+ | CHF 1.28 | 85.48% |
10000+ | CHF 1.10 | 87.52% |
20000+ | CHF 1.02 | 88.43% |
30000+ | CHF 0.95 | 89.22% |
40000+ | CHF 0.92 | 89.60% |
50000+ | CHF 0.89 | 89.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026