CHF 7.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.31 | - |
10+ | CHF 4.89 | 33.13% |
50+ | CHF 3.56 | 51.27% |
100+ | CHF 2.54 | 65.30% |
250+ | CHF 1.97 | 73.03% |
500+ | CHF 1.64 | 77.62% |
1000+ | CHF 1.31 | 82.07% |
2500+ | CHF 1.06 | 85.49% |
5000+ | CHF 0.93 | 87.21% |
10000+ | CHF 0.80 | 89.01% |
20000+ | CHF 0.75 | 89.80% |
30000+ | CHF 0.69 | 90.50% |
40000+ | CHF 0.67 | 90.83% |
50000+ | CHF 0.65 | 91.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026