CHF 5.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.36inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.88 | - |
10+ | CHF 3.81 | 35.20% |
50+ | CHF 2.75 | 53.23% |
100+ | CHF 1.91 | 67.52% |
250+ | CHF 1.48 | 74.91% |
500+ | CHF 1.23 | 79.17% |
1000+ | CHF 0.98 | 83.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026