CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.66 | - |
10+ | CHF 3.11 | 45.09% |
50+ | CHF 1.92 | 66.05% |
100+ | CHF 1.02 | 81.96% |
250+ | CHF 0.72 | 87.27% |
500+ | CHF 0.55 | 90.31% |
1000+ | CHF 0.41 | 92.82% |
2500+ | CHF 0.31 | 94.55% |
5000+ | CHF 0.26 | 95.35% |
10000+ | CHF 0.22 | 96.13% |
20000+ | CHF 0.20 | 96.45% |
30000+ | CHF 0.18 | 96.76% |
40000+ | CHF 0.18 | 96.91% |
50000+ | CHF 0.17 | 97.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026