CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.99inkl. MwSt
189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.62 | - |
10+ | CHF 2.41 | 47.78% |
50+ | CHF 1.46 | 68.47% |
100+ | CHF 0.70 | 84.92% |
250+ | CHF 0.46 | 90.03% |
500+ | CHF 0.34 | 92.61% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.67% |
2500+ | CHF 0.18 | 96.03% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.66% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.23% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.49% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.72% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.83% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026