CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.66 | - |
10+ | CHF 8.14 | 23.69% |
50+ | CHF 6.59 | 38.23% |
100+ | CHF 5.33 | 50.05% |
250+ | CHF 4.63 | 56.61% |
500+ | CHF 3.90 | 63.46% |
1000+ | CHF 3.36 | 68.48% |
2500+ | CHF 2.82 | 73.55% |
5000+ | CHF 2.54 | 76.22% |
10000+ | CHF 2.35 | 78.00% |
20000+ | CHF 2.19 | 79.50% |
30000+ | CHF 2.08 | 80.53% |
40000+ | CHF 2.01 | 81.14% |
50000+ | CHF 1.95 | 81.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026