ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 27x3,2

  • ERIKS:11055273
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS wird aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit und seiner breiten Anwendbarkeit häufig sowohl bei statischen als auch bei langsamen dynamischen Anwendungen verwendet. Das Produkt findet breite Anwendung in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Wenn zur Unterscheidung eine andere Farbe gewünscht wird, ist der grüne FKM 51415 eine geeignete Option. Bitte beachten, dass für die Lebensmittelindustrie der Compound 514401 die bessere Wahl ist. In der pharmazeutischen Industrie wird ebenfalls eine andere Dichtung verwendet, nämlich Compound 514701. Und wird ein hochfester FKM O-Ring für eine Hochdruckanwendung benötigt? Wählen Sie dann Compound 514320.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.43

-

10+

CHF 3.62

43.70%

50+

CHF 2.27

64.77%

100+

CHF 1.25

80.48%

250+

CHF 0.92

85.77%

500+

CHF 0.70

89.05%

1000+

CHF 0.53

91.84%

2500+

CHF 0.40

93.73%

5000+

CHF 0.34

94.65%

10000+

CHF 0.29

95.51%

20000+

CHF 0.27

95.88%

30000+

CHF 0.24

96.27%

40000+

CHF 0.23

96.41%

50000+

CHF 0.22

96.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
27 mm
Schnurdicke
3.2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
51414
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C