CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.75inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.32 | - |
10+ | CHF 2.88 | 45.86% |
50+ | CHF 1.77 | 66.73% |
100+ | CHF 0.91 | 82.86% |
250+ | CHF 0.64 | 88.05% |
500+ | CHF 0.48 | 90.96% |
1000+ | CHF 0.35 | 93.35% |
2500+ | CHF 0.27 | 94.98% |
5000+ | CHF 0.23 | 95.70% |
10000+ | CHF 0.19 | 96.45% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.73% |
30000+ | CHF 0.16 | 97.05% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.18% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026