CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.65 | - |
10+ | CHF 2.44 | 47.63% |
50+ | CHF 1.48 | 68.28% |
100+ | CHF 0.71 | 84.77% |
250+ | CHF 0.47 | 89.94% |
500+ | CHF 0.35 | 92.54% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.60% |
2500+ | CHF 0.19 | 95.98% |
5000+ | CHF 0.16 | 96.60% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.18% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.42% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.66% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.81% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |