CHF 21.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.64 | - |
10+ | CHF 18.17 | 16.04% |
50+ | CHF 16.10 | 25.60% |
100+ | CHF 14.32 | 33.83% |
250+ | CHF 13.14 | 39.28% |
500+ | CHF 12.20 | 43.62% |
1000+ | CHF 11.16 | 48.43% |
2500+ | CHF 10.49 | 51.52% |
5000+ | CHF 9.90 | 54.27% |
10000+ | CHF 9.06 | 58.16% |
20000+ | CHF 8.76 | 59.54% |
30000+ | CHF 8.35 | 61.44% |
40000+ | CHF 8.10 | 62.59% |
50000+ | CHF 7.86 | 63.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 279.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2793-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-280 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026