CHF 17.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.18 | - |
10+ | CHF 14.13 | 17.75% |
50+ | CHF 12.40 | 27.82% |
100+ | CHF 10.92 | 36.44% |
2500+ | CHF 7.95 | 53.75% |
20000+ | CHF 6.64 | 61.38% |
30000+ | CHF 6.33 | 63.18% |
40000+ | CHF 6.13 | 64.32% |
50000+ | CHF 5.95 | 65.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 275 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |