CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.95 | - |
10+ | CHF 10.30 | 20.46% |
50+ | CHF 8.90 | 31.31% |
100+ | CHF 7.69 | 40.62% |
250+ | CHF 6.99 | 46.02% |
500+ | CHF 6.47 | 50.04% |
1000+ | CHF 5.91 | 54.40% |
2500+ | CHF 5.55 | 57.18% |
5000+ | CHF 5.23 | 59.61% |
10000+ | CHF 4.79 | 63.05% |
20000+ | CHF 4.63 | 64.29% |
30000+ | CHF 4.41 | 65.95% |
40000+ | CHF 4.28 | 66.99% |
50000+ | CHF 4.14 | 67.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 275 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026