CHF 17.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.16 | - |
10+ | CHF 14.11 | 17.77% |
50+ | CHF 12.38 | 27.86% |
100+ | CHF 10.90 | 36.48% |
250+ | CHF 9.97 | 41.93% |
500+ | CHF 9.24 | 46.15% |
1000+ | CHF 8.45 | 50.79% |
2500+ | CHF 7.93 | 53.79% |
5000+ | CHF 7.49 | 56.38% |
10000+ | CHF 6.85 | 60.08% |
20000+ | CHF 6.63 | 61.39% |
30000+ | CHF 6.32 | 63.20% |
40000+ | CHF 6.12 | 64.34% |
50000+ | CHF 5.94 | 65.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 272.4 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026