CHF 16.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.82 | - |
10+ | CHF 13.80 | 17.95% |
50+ | CHF 12.10 | 28.06% |
100+ | CHF 10.64 | 36.74% |
250+ | CHF 9.73 | 42.18% |
500+ | CHF 9.02 | 46.37% |
1000+ | CHF 8.24 | 51.01% |
2500+ | CHF 7.74 | 53.98% |
5000+ | CHF 7.31 | 56.57% |
10000+ | CHF 6.69 | 60.26% |
20000+ | CHF 6.46 | 61.59% |
30000+ | CHF 6.16 | 63.38% |
40000+ | CHF 5.97 | 64.51% |
50000+ | CHF 5.80 | 65.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 270 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026