CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.82inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.38 | - |
10+ | CHF 2.92 | 45.72% |
50+ | CHF 1.80 | 66.64% |
100+ | CHF 0.93 | 82.70% |
250+ | CHF 0.65 | 87.92% |
500+ | CHF 0.49 | 90.84% |
1000+ | CHF 0.36 | 93.27% |
2500+ | CHF 0.28 | 94.89% |
5000+ | CHF 0.23 | 95.65% |
10000+ | CHF 0.20 | 96.38% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.69% |
30000+ | CHF 0.16 | 96.97% |
40000+ | CHF 0.16 | 97.10% |
50000+ | CHF 0.15 | 97.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0271-16 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026