CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.62 | - |
10+ | CHF 5.75 | 40.28% |
50+ | CHF 3.68 | 61.75% |
100+ | CHF 2.24 | 76.77% |
250+ | CHF 1.72 | 82.17% |
500+ | CHF 1.35 | 86.02% |
1000+ | CHF 1.02 | 89.40% |
2500+ | CHF 0.79 | 91.80% |
5000+ | CHF 0.68 | 92.92% |
10000+ | CHF 0.57 | 94.05% |
20000+ | CHF 0.52 | 94.55% |
30000+ | CHF 0.48 | 95.04% |
40000+ | CHF 0.46 | 95.23% |
50000+ | CHF 0.44 | 95.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026