CHF 24.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.15 | - |
10+ | CHF 20.45 | 15.32% |
50+ | CHF 18.17 | 24.76% |
100+ | CHF 16.24 | 32.75% |
250+ | CHF 14.91 | 38.26% |
500+ | CHF 13.85 | 42.65% |
1000+ | CHF 12.67 | 47.54% |
2500+ | CHF 11.91 | 50.68% |
5000+ | CHF 11.24 | 53.46% |
10000+ | CHF 10.29 | 57.39% |
20000+ | CHF 9.95 | 58.80% |
30000+ | CHF 9.48 | 60.75% |
40000+ | CHF 9.20 | 61.93% |
50000+ | CHF 8.93 | 63.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 265 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026