CHF 11.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.56 | - |
10+ | CHF 8.94 | 22.66% |
50+ | CHF 7.28 | 37.07% |
100+ | CHF 5.94 | 48.66% |
250+ | CHF 5.17 | 55.28% |
500+ | CHF 4.36 | 62.33% |
1000+ | CHF 3.76 | 67.47% |
2500+ | CHF 3.17 | 72.62% |
5000+ | CHF 2.84 | 75.43% |
10000+ | CHF 2.63 | 77.29% |
20000+ | CHF 2.44 | 78.85% |
30000+ | CHF 2.33 | 79.89% |
40000+ | CHF 2.25 | 80.54% |
50000+ | CHF 2.18 | 81.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 265 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026