

CHF 62.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.95 | - |
10+ | CHF 56.50 | 10.25% |
50+ | CHF 51.90 | 17.55% |
100+ | CHF 47.87 | 23.96% |
250+ | CHF 44.73 | 28.94% |
500+ | CHF 42.05 | 33.20% |
1000+ | CHF 38.97 | 38.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 264 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |