CHF 16.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.86 | - |
10+ | CHF 13.84 | 17.91% |
50+ | CHF 12.13 | 28.05% |
100+ | CHF 10.67 | 36.71% |
250+ | CHF 9.76 | 42.14% |
500+ | CHF 9.05 | 46.35% |
1000+ | CHF 8.27 | 50.98% |
2500+ | CHF 7.77 | 53.94% |
5000+ | CHF 7.33 | 56.55% |
10000+ | CHF 6.71 | 60.23% |
20000+ | CHF 6.48 | 61.57% |
30000+ | CHF 6.18 | 63.35% |
40000+ | CHF 5.99 | 64.47% |
50000+ | CHF 5.82 | 65.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 260 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026