CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.97 | - |
10+ | CHF 3.32 | 44.47% |
50+ | CHF 2.06 | 65.49% |
100+ | CHF 1.12 | 81.32% |
250+ | CHF 0.80 | 86.63% |
500+ | CHF 0.61 | 89.77% |
1000+ | CHF 0.45 | 92.40% |
2500+ | CHF 0.35 | 94.19% |
5000+ | CHF 0.30 | 95.03% |
10000+ | CHF 0.25 | 95.86% |
20000+ | CHF 0.23 | 96.20% |
30000+ | CHF 0.21 | 96.55% |
40000+ | CHF 0.20 | 96.70% |
50000+ | CHF 0.19 | 96.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026