CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.70inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.12 | - |
10+ | CHF 4.08 | 42.70% |
50+ | CHF 2.57 | 63.90% |
100+ | CHF 1.47 | 79.35% |
250+ | CHF 1.09 | 84.76% |
500+ | CHF 0.84 | 88.19% |
1000+ | CHF 0.63 | 91.15% |
2500+ | CHF 0.49 | 93.17% |
5000+ | CHF 0.42 | 94.16% |
10000+ | CHF 0.35 | 95.08% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.51% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.90% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.07% |
50000+ | CHF 0.27 | 96.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026