CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.64inkl. MwSt
994 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.14 | - |
10+ | CHF 3.43 | 44.17% |
50+ | CHF 2.13 | 65.20% |
100+ | CHF 1.17 | 81.01% |
250+ | CHF 0.84 | 86.32% |
500+ | CHF 0.65 | 89.49% |
1000+ | CHF 0.48 | 92.18% |
2500+ | CHF 0.37 | 94.02% |
5000+ | CHF 0.31 | 94.88% |
10000+ | CHF 0.26 | 95.71% |
20000+ | CHF 0.24 | 96.09% |
30000+ | CHF 0.22 | 96.45% |
40000+ | CHF 0.21 | 96.59% |
50000+ | CHF 0.20 | 96.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026