CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.62inkl. MwSt
469 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.12 | - |
10+ | CHF 3.42 | 44.20% |
50+ | CHF 2.13 | 65.28% |
100+ | CHF 1.16 | 81.05% |
250+ | CHF 0.84 | 86.32% |
500+ | CHF 0.64 | 89.51% |
1000+ | CHF 0.48 | 92.19% |
2500+ | CHF 0.36 | 94.05% |
5000+ | CHF 0.31 | 94.90% |
10000+ | CHF 0.26 | 95.72% |
20000+ | CHF 0.24 | 96.09% |
30000+ | CHF 0.22 | 96.45% |
40000+ | CHF 0.21 | 96.58% |
50000+ | CHF 0.20 | 96.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026