CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.31inkl. MwSt
3534 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.99 | - |
10+ | CHF 2.00 | 50.00% |
50+ | CHF 1.18 | 70.43% |
100+ | CHF 0.50 | 87.39% |
250+ | CHF 0.30 | 92.38% |
500+ | CHF 0.22 | 94.61% |
1000+ | CHF 0.15 | 96.27% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.32% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.78% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.20% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.37% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.53% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.58% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026