CHF 18.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.87 | - |
10+ | CHF 15.66 | 17.01% |
50+ | CHF 13.80 | 26.87% |
100+ | CHF 12.21 | 35.29% |
250+ | CHF 11.18 | 40.75% |
500+ | CHF 10.37 | 45.05% |
1000+ | CHF 9.48 | 49.76% |
2500+ | CHF 8.91 | 52.78% |
5000+ | CHF 8.41 | 55.43% |
10000+ | CHF 7.69 | 59.25% |
20000+ | CHF 7.44 | 60.57% |
30000+ | CHF 7.09 | 62.43% |
40000+ | CHF 6.88 | 63.57% |
50000+ | CHF 6.67 | 64.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 259 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026